Unión roscada, 340, con junta cónica, Rp 1 1/4, Rp 1 1/4, fundición alemana negra.

Número de artículo: 133826
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 133826
EAN / GTIN 4047322479882
Número del fabricante 133826
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unión roscada, 340, con junta cónica, Rp 1 1/4, Rp 1 1/4, fundición alemana negra, temperatura de servicio -20 °C a 300 °C, ISO 7-1. Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada. Ámbito de aplicación máximo a temperaturas bajo cero = -20 °C, 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre -20 °C y 120 °C.: 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre 120 °C y 300 °C.: 20-25 bar.

Característica:

  • Rosca: Rp/Rp 1 1/4
  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 300 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra