Micrómetro interior tubular, 275-300 mm

Número de artículo: 133-152
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 133-152
EAN / GTIN 4946368017099
Número del fabricante 133-152
Número L L40010 2360
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 6 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,305 X 0,055 X 0,045 M
  • Regla graduada: Tambor y manguito de escala cromados satinados, ∅ 18 mm
  • Rango de medición.: 275 - 300
  • Superficies de medición: Equipado con plaquitas de metal duro
  • Método de medición: 2 puntos
  • Husillo de medición: Con sujeción por husillo (excepto 50-75 mm),
    Paso del husillo 0,5 mm
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico