Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M2

Número de artículo: 132680 M2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
461 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,4 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 1,6 mm
⌀ de rosca 2 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color verde
Serie Pro Tap
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 6 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132680 M2
EAN / GTIN 4062406373436
Número del fabricante 132680 M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
24
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
25
Aluminio > 10 % Si
N
10
Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.
Clase de tolerancia: ISO 2 6H