Calibre digital de bolsillo IP67, medidor de profundidad rectangular 150x40mm

Número de artículo: 1326417
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
Número de artículo 1326417
EAN / GTIN 4029713019051
Número del fabricante 1326417
Número L L40510 1539
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 11 mm
  • ISO 13385
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
  • Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm

Descripción:

Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntos en cruz, abl. 0,01mm / .0005 inch, medición cuádruple, medidor de profundidad cuadrado, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385