Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10)

Número de artículo: 132590
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
Número de artículo 132590
EAN / GTIN 4069739084015
Número del fabricante 60.1616TOEMR
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI16, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.1616TOEMR
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 42
  • Máx. Par de giro (TQX): 6,3 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 50 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 34 mm
  • Tamaño del mango: VDI16
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras