Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M1,6

Número de artículo: 132180 M1,6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M1,6
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,35 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 2,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 1,25 mm
⌀ de rosca 1,6 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color azul
Serie Master Tap
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 4,8 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132180 M1,6
EAN / GTIN 4062406080709
Número del fabricante 132180 M1,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales dúplex.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos