Racor en T «NonPlusUltra», giratorio, G 1/4, Ø 6 mm, VPE10

Número de artículo: 131554
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 131554
EAN / GTIN 4047322748452
Número del fabricante 131554
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T «NonPlusUltra», giratorio, G 1/4, Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, 10 unidades por paquete. La serie «NonPlusUltra» combina la excelente calidad de los materiales con el mejor acabado. Todos los componentes se caracterizan por su máxima estanqueidad y están optimizados para el flujo. Fabricados íntegramente en acero inoxidable resistente a la corrosión y a los ácidos, con una rugosidad superficial (Ra) < 0,8, son extremadamente robustos y fáciles de limpiar (también esterilizables). Las uniones roscadas móviles son adecuadas para un movimiento continuo gracias a un mecanismo giratorio especial. Los racores roscados de acero inoxidable son muy versátiles y se pueden utilizar, por ejemplo, en ingeniería de procesos, en la industria alimentaria y farmacéutica, en refrigeración por agua, para la lubricación de gases, en vacío y en salas blancas (el usuario es responsable de la limpieza adecuada de las piezas). Son ideales para su uso en combinación con nuestras mangueras PUR para contacto con alimentos (FDA). Disponible bajo pedido con juntas de EPDM, juntas de EPDM con homologación para agua potable, aptas para salas blancas de clase 3 según DIN EN ISO 14644-1, así como con codificación cerámica en colores.

Característica:

  • L1: 29,8 mm
  • L2: 22,3 mm
  • L3: 41,6 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: NonPlusUltra
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros y líquidos, aceite, grasa.
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Material: acero fino 1,4404
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FKM/FPM (conforme con la FDA)
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Temperatura máxima del medio.: 150 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material recomendado para los tubos: PE, PA, PU, PTFE, FEP, tubos