Portapuntas de cambio rápido de impacto de 3/8″ para puntas de 7/16″ DIN3126 E11.2

Número de artículo: 13142-F11.2
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 13142-F11.2
EAN / GTIN 4991644205066
Número del fabricante 13142-F11.2
Número L L60050 7869
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 46 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • D1: 18,9 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 7/16″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno