Boquilla roscada, G1/2 exterior para manguera LW 13, SW 24, latón niquelado

Número de artículo: 131061
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 131061
EAN / GTIN 4047322460002
Número del fabricante 131061
Número L L00970 3706
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla roscada, G 1/2 exterior para manguera LW 13 mm, SW 24, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C. Apta para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • para manguera: LW 13 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C