Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Punta de macho para roscar, vaporizado, M: M8

Número de artículo: 130990 M8

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13
  • Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento vaporizado
Para rosca M8
Tipo de rosca M
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo B
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 40 mm
Longitud de filo Lc 18 mm
⌀ de cuello D1 5,9 mm
⌀ de agujero para roscar 6,8 mm
Tipo de producto Punta de macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130990 M8
Número del fabricante 130990 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas según DIN 3126 C 6,3.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.