Boquilla roscada, G 1/4 para manguera LW 6 mm, SW 17, MS

Número de artículo: 130988
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 130988
EAN / GTIN 4047322459402
Número del fabricante 130988
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla roscada, G 1/4 exterior para manguera LW 6 mm, SW 17, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: LW 6 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C