Pantalones con bolsillos en las rodillas UNIQUE Lemberg, Caballero, Antracita oscuro/Negro, Tamaño 82C50

Número de artículo: 13079-230-1809 82C50
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
Número de artículo 13079-230-1809 82C50
EAN / GTIN 5711074200504
Número del fabricante 13079-230-1809 82C50
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • La cintura baja con ajuste tope asegura que el pantalón se mantenga al día con todos los movimientos del cuerpo
  • Super fit con patas ergonómicas e inserciones en forma de cuña en el interior de la pierna y en la entrepierna (con refuerzo adicional)
  • Bolsillos para la rodilla reforzados con tejido CORDURA®, protección superior de la rodilla y solapa para evitar que se acumule suciedad
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Bicolor
  • Tejido LIGERO
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Bucle de herramientas en el tope
  • Amplios bolsillos delanteros con refuerzos de tejido CORDURA®, uno con bolsillo para teléfono móvil de fácil acceso
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa plegable, reforzada con tejido CORDURA®
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos para la rodilla fabricados en Durable CORDURA® (500 D), altura regulable y con solapa y abertura desde arriba
  • En el interior del producto, donde se colocan el bolsillo trasero, el bolsillo del muslo y el bolsillo de la regla, se agregó una capa adicional de tela como refuerzo
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 50% algodón/50% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 205 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal