Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 200 428E (ER20 Ø2-13) Artículo de seguimiento: (MNR) 229536

Número de artículo: 130176
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
Número de artículo 130176
EAN / GTIN 4069739076027
Número del fabricante 60.2520TNC30RLIK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.2520TNC30RLIK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 64
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 81 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 55 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER20
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: Engranaje cónico