Extensión de llave de vaso de 1/2″ con cierre rápido L.76mm

Número de artículo: 13011503
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 13011503
EAN / GTIN 4018754324644
Número del fabricante 13011503
Número L L60010 7641
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • con sumergido botón
  • con cierre de bola
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3123 / ISO 3316

Característica:

  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • d: 23 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/2″
  • Tam.: 3
  • Longitud mm (L): 76 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 123 g