Camisa CROSSOVER Mesa, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño 43/44

Número de artículo: 13004-230-18 43-44
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
Número de artículo 13004-230-18 43-44
EAN / GTIN 5711074084722
Número del fabricante 13004-230-18 43-44
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Panel de botones
  • cuello con botón oculto
  • Las mangas se pueden enrollar y sujetar con un botón
  • Rejillas de ventilación reforzadas en las mangas
  • Puños ajustables

Característica:

  • Premium
  • Ajuste MODERNO
  • Panel de botones
  • cuello con botón oculto hacia abajo
  • Bolsillos superiores con solapa
  • Portalápices
  • Las mangas se pueden enrollar y sujetar con un botón
  • Ventilación del manguito, reforzada
  • Puños con botón de ajuste
  • Composición del tejido: 50% algodón/50% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 205 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Circunferencia del collar: 44 cm / 17,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal