Acoplamiento de seguridad NW 7, 8, tipo SEK, latón niquelado, G 3/8 AG

Número de artículo: 129967
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 129967
EAN / GTIN 4047322745031
Número del fabricante 129967
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad NW 7, 8, tipo SEK, latón niquelado, G 3/8 AG, presión de servicio -0, 95-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 60 °C.

Característica:

  • NW: 7,8
  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón niquelado
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 44,0 mm
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Caudal: 1350 l/min (aire)
  • cuerpo de válvula: Latón niquelado
  • Presión de: -0,95 - 35 bar, máx. 10 bar al acoplar/desacoplar
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar