Mini válvula de bola no bloqueable, purga, G 3/8 IG

Número de artículo: 129824
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 129824
EAN / GTIN 4047322739559
Número del fabricante 129824
Número L L00970 140611
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Mini válvula de bola no bloqueable, orificio de purga. 3, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 80 °C, G 3/8 IG, DN 8, PN -0, 99-20 bar.

Característica:

  • H: 19,5 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 8
  • L1: 19,0 mm
  • Anchura llave: 18 - 19 mm
  • Bola: Latón niquelado
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: G 3/8 IG
  • Mango giratorio: PA 66 reforzado con fibra de vidrio
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón niquelado
  • Intervalo de aplicación: Aire comprimido, agua, aceite
  • Sellado del husillo: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: -0,99 bar
  • Orificio de ventilación: 3,0
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C