Pistola de aire, plástico, boquilla estándar, conectable, boquilla LW 9

Número de artículo: 129373
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 129373
EAN / GTIN 4047322730389
Número del fabricante 129373
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire dosificable, plástico, boquilla estándar, conexión inferior, PN máx. 12 bar, boquilla LW 9. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc.

Característica:

  • Boquilla: M12x1,25
  • Tipo de boquilla: boquilla estándar
  • Palanca de mano: Poliamida con fibra de vidrio (PA6 GF30)
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 9
  • Cuerpo de pistola: Polipropileno (PP)
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C