Manguera de tejido de PVC, ø de manguera 10 x 4, rollo de 50 m

Número de artículo: 129156
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 129156
EAN / GTIN 4047322728294
Número del fabricante 129156
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de tejido de PVC, temperatura: -20 °C a 60 °C, ø de la manguera 10x4, PN a 23 °C máx. 22, 5 bar de aire, 30 bar de líquidos, rollo de 50 m. Manguera estándar flexible, resistente a la presión y a la abrasión para una amplia gama de aplicaciones en la industria, la construcción de máquinas y aparatos, la artesanía y los laboratorios. - Cumple con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre productos alimenticios, simulantes A, B, C. - La composición de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una mayor protección contra los rayos UV.

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 12 mm
  • Manguera Ø fuera: 10 mm
  • Diámetro interior del tubo: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 22,5 bar
  • máx. Presión de servicio de los líquidos a 23 °C: 30 bar