Expulsor de rótulas con husillo hidráulico corto, con 40 mm apertura de horquilla, 15 t fuerza máxima de tracción

Número de artículo: 129-4-H
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 129-4-H
EAN / GTIN 4021176803666
Número del fabricante 129-4-H
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de rótulas con husillo hidráulico corto de la serie 129 se utiliza para extraer pivotes de bola especialmente adheridos durante el desmontaje de rótulas, así como cabezas de tirantes en barras de dirección, para camiones medianos, autobuses y vehículos de construcción. La serie 129 convence por su diversidad de aplicaciones. Dentro de la serie hay diferentes tamaños de extractores de rótulas con diferentes aberturas de horquilla. El rango de sujeción de la palanca es ajustable a través del hilo del husillo central. El husillo hidráulico de grasa alcanza una fuerza de tracción media de un máximo de 15 t y garantiza así una extracción fácil y controlada de partes especialmente adheridas con un esfuerzo mínimo. Para procesos de extracción con una fuerza de tracción de hasta 10 t y/o en espacios reducidos, se puede utilizar el husillo mecánico.
  • Bajo esfuerzo para un alto rendimiento de extracción
  • La profundidad de sujeción se puede ajustar fácilmente mediante un mecanismo de resorte.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 68 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 11/16
  • Profundidad total [mm]: 177 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 15/16
  • Altura total [mm]: 280 mm
  • Altura total [pulgadas]: 11 1/32
  • Anchura entre planos [mm]: 19 mm
  • Par máx. [Nm]: 70 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 51.63
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [mm]: 4,4 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [pulgadas]: 3/16
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [mm]: 40 mm
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [pulgada]: 1 9/16
  • Altura de la horquilla (altura de la mordaza) [mm]: 28 mm
  • Altura de la horquilla (altura de la boca) [pulgadas]: 1 1/8
  • Margen de apriete de la palanca [mm]: 85 mm
  • Margen de apriete de la palanca [pulgadas]: 3 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados