Extractor de rótula en forma de campana, con apertura de horquilla Ø 39 mm, profundidad de inserción 85 mm

Número de artículo: 128-40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 128-40
EAN / GTIN 4021176006968
Número del fabricante 128-40
Número L L80010 105660
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de rótulas en forma de campana de la serie 128 se utiliza para extraer los espárragos de las rótulas y cabezas de barras de dirección en aplicaciones automotrices e industriales. El extractor permite trabajar sin dañar y es óptimo cuando hay mucho espacio disponible. La serie 128 convence por su modo de trabajo rápido y sencillo y está disponible en diferentes tamaños.
  • Por su diseño simple pero efectivo, el extractor de articulaciones esféricas de impresión directa es especialmente adecuado para una aplicación rápida y sencilla.
  • Los extractores de rótulas pueden usarse hidráulicamente junto con el cilindro elevador de la serie YSM.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 115 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 1/2
  • Profundidad total [mm]: 90 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 3 9/16
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Par máx. [Nm]: 150 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 110.64
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 100 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.02
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Profundidad de inserción [pulgadas]: 3 3/8
  • Longitud total del husillo [mm]: 195 mm
  • Longitud total del husillo [pulgadas]: 7 11/16
  • Diámetro de apertura de la horquilla [mm]: 39 mm
  • Distancia del centro del husillo a la punta de la horquilla [mm]: 32,5 mm
  • Distancia centro husillo a punta horquilla [pulg.]: 1 1/4
  • Espesor total de la horquilla, L [mm]: 10 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [mm]: 4 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [pulgadas]: 3/16
  • Espesor total de la horquilla, L [pulgadas]: 3/8
  • Diámetro en el radio de la horquilla [mm]: 39 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura de horquilla [mm]: -

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra