Micrómetro para medición de roscas con insertos intercambiables, 75-100 mm

Número de artículo: 126-128
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 126-128
EAN / GTIN 4946368015712
Número del fabricante 126-128
Número L L40010 8330
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de rosca debe utilizarse con yunques / puntas de husillo intercambiables opcionales. Esto le permite medir una amplia gama de diámetros de flancos de roscas de tornillo métricas y Whitworth. Incluye ajuste métrico de 60° estándar para los modelos de 25 mm y superiores.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Rango de medición: 75 - 100
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave
Masa: 400
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (60°) (a partir de 25 mm), llave de ajuste, sin insertos de medición intercambiables

Productos adecuados