Nipples, NW 7, 2 - 7, 8, latón pulido, G 1/4 AG Recubrimiento de rosca

Número de artículo: 125654
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 125654
EAN / GTIN 4047322419642
Número del fabricante 125654
Número L L00970 2071
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples, NW 7, 2 - 7, 8, latón pulido, G 1/4 AG, recubrimiento de rosca, presión de servicio. 0-12 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 17 mm
  • Longitud: 32,0 mm
  • Conexión: G 1/4 AG