Soplador, plástico, con boquilla corta, boquilla NW 7, 2 - 7, 8

Número de artículo: 125364
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 125364
EAN / GTIN 4047322389471
Número del fabricante 125364
Número L L00970 133151
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire, plástico, con boquilla corta, boquilla NW 7, 2 - 7, 8, temperatura de funcionamiento -20 °C a 45 °C, PN máx. 10 bar. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc. Las pistolas de aire se suministran en un envase blíster con perforación Euro.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2 - 7,8
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 45 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C