Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas INDUSTRY Lowell, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño 90C54

Número de artículo: 12362-630-18 90C54
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 12362-630-18 90C54
EAN / GTIN 5707209965486
Número del fabricante 12362-630-18 90C54
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Tirantes ajustables
  • Ajuste individual mediante tope ajustable
  • Bolsa de reglas reforzada
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • El producto es adecuado para la ropa industrial
  • Certificado para su uso junto con el tipo de rodillera MASCOT CORTO o LARGO, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo en el babero con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • tope es ajustable
  • Bolsillos delanteros
  • Cremallera
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Bolsillos para las rodillas, altura ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 355 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 3-5%.
  • Longitud del paso: 90 cm / 35 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 90 cm / 35 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Ropa de cocina, máx. 95°C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • El planchado a alta temperatura, máx. 200 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra