Chaqueta INDUSTRY Trenton, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 12307-630-18 2XL
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
Número de artículo 12307-630-18 2XL
EAN / GTIN 5707209956767
Número del fabricante 12307-630-18 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las mangas, los hombros y los laterales prolongan la vida útil del producto
  • Cierre con tira de protección contra la intemperie y broches ocultos para evitar arañazos
  • Anillo D para tarjetas llave o ID
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Ajuste individual mediante tope ajustable
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Costuras triples en las mangas, hombros y laterales
  • Cuello alzado
  • Cierre con tira de protección contra la intemperie y broches ocultos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos interiores
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Puños con botón de ajuste
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 355 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 3-5%.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Ropa de cocina, máx. 95°C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • El planchado a alta temperatura, máx. 200 °C
  • tolera la limpieza normal