Broca MDI con mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 10,2mm

Número de artículo: 123021 10,2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Uni
⌀ nominal DC 10,2 mm
Recubrimiento TiAlSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 98,7 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 114 mm
Longitud total L 162 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color naranja
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 123021 10,2
EAN / GTIN 4069515035033
Número del fabricante 123021 10,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
140
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y buen comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Revestimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultrafino para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.