{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Steel | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 2 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Ejecución | 6×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18 mm | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Semiestándar | sí | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 21 mm | |
| Celková délka L | 57 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | 122715 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197781635 | |
| Número del fabricante | 122715 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |