Pieza de conexión de impacto 1/4″ (hembra) x 3/8″ (macho), con pasador de sujeción, DIN3121 forma E

Número de artículo: 12233A-P
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 12233A-P
EAN / GTIN 4991644310029
Número del fabricante 12233A-P
Número L L60050 3220
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 22 mm
  • Dimensión D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/8″
  • Plaza externa
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno