{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    
                                
| ⌀ nominal DC | 1 mm | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Ejecución | 4×D | |
| Tipo | W | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 5,5 mm | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Semiestándar | sí | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 7 mm | |
| Longitud total L | 45 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 4 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm/rev. | |
| anillo de color | amarillo | |
| Tipo de producto | Broca espiral | 
| Número de artículo | 122306 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197750181 | |
| Número del fabricante | 122306 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |