{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Ángulo de punta | 118 grados | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 21,4 mm | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 31 mm | |
| Longitud total L | 70 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6,4 mm | |
| Tolerancia de mango | h7 | |
| Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | 122100 6,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197039651 | |
| Número del fabricante | 122100 6,4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |