Chaqueta UNIQUE Fulda, Unisex, Antracita oscuro/Negro, Tamaño 4XL

Número de artículo: 12209-442-1809 4XL
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
Número de artículo 12209-442-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074095476
Número del fabricante 12209-442-1809 4XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Espalda ligeramente extendida
  • El dobladillo redondeado proporciona una libertad de movimiento perfecta y un fácil acceso a los bolsillos delanteros
  • para mejorar la visibilidad del entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Luz por metro
  • Costuras triples en las mangas y los laterales
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • La espalda se extiende
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Fácil acceso al bolsillo integrado del teléfono móvil en el bolsillo del pecho
  • Bolsillos delanteros
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos interiores
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Puños con botón de ajuste
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal