Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas UNIQUE Augsburg, Unisex, Verde/Negro, Tamaño 82C64

Número de artículo: 12169-442-0309 82C64
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 12169-442-0309 82C64
EAN / GTIN 5711074097074
Número del fabricante 12169-442-0309 82C64
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Super fit con patas ergonómicas e inserciones en forma de cuña en el interior de la pierna y en la entrepierna (con refuerzo adicional)
  • Bolsillos para la rodilla reforzados con tejido CORDURA®, protección superior de la rodilla y solapa para evitar que se acumule suciedad
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Bicolor
  • Luz por metro
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo para babero con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono móvil y solapa con botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • tope es ajustable
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos para la rodilla fabricados en CORDURA® súper resistente (1000 D), regulable en altura y con solapa y abertura desde arriba
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra