Cabezal de taladrado y fresado axial, Polígono ISO 26623 PSC 50

Número de artículo: 121325
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
Número de artículo 121325
EAN / GTIN 4069739051017
Número del fabricante 40.60C51809R
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI60, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.60C51809R
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 112
  • Máx. Par de giro (TQX): 160 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 3000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 112,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 108,5 mm
  • Tamaño del mango: VDI60
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos