Chaqueta Soft Shell UNIQUE Dresden, Unisex, Azul negro, Tamaño S

Número de artículo: 12102-149-010 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 12102-149-010 S
EAN / GTIN 5711074043200
Número del fabricante 12102-149-010 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • bolsas con cierre de cremallera
  • Mangas moldeadas para una gran libertad de movimiento
  • Mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Color sólido
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Forro polar en el interior
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • La espalda se extiende
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillo para lápices
  • Cierre de por adherencia en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 97% poliéster/3% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 305 g/m²
  • shell suave de 3 capas.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra