Chaqueta de invierno UNIQUE Frankfurt, Unisex, Antracita/Negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 12035-211-88809 2XL
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
Número de artículo 12035-211-88809 2XL
EAN / GTIN 5711074635405
Número del fabricante 12035-211-88809 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • cuello sigue los movimientos de la cabeza a través de su diseño y calidad de tejido ligero
  • Mangas moldeadas para una gran libertad de movimiento
  • Mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Forro polar acolchado
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Fácil acceso al bolsillo integrado del teléfono móvil en el bolsillo del pecho
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Cordón interior ajustable a la altura de la cintura
  • Forro con cremallera en la parte posterior para un logotipo o bordado
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 255 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1,95 CLO)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal