Plaquita de medición, esférica, M2,5x0,45, R=7 mm, L = 10 mm, metal duro

Número de artículo: 120059D
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
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 120059D
Número del fabricante 120059D
Número L L40010 16656
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Inserto de medición esférico,
superficies de medición M2.5x0.45 con radio

Característica:

  • SR: 7mm
  • funciones: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0.45mm
  • D: 7,5mm
  • Longitud: 10mm
  • Pulgadas/métrico: Métrico
  • Material: Metal duro
  • Tipo: Superficie de medición esférica