Plaquita de calibre plana, M2.5x0.45, Ø 4.3 mm, 5 mm de longitud, metal duro

Número de artículo: 120041D
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
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 120041D
Número del fabricante 120041D
Número L L40010 16584
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Inserto de medición plano, M2.5 x 0,45
Superficies de medición planas

Característica:

  • funciones: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0.45mm
  • D: 5,2mm
  • Longitud: 5mm
  • d: 4,3mm
  • planitud: 3µm
  • Pulgadas/métrico: Métrico
  • Material: Metal duro
  • Tipo: Superficie de medición de carburo plano