Camisa CROSSOVER Greenwood, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño 41/42

Número de artículo: 12004-530-18 41-42
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
Número de artículo 12004-530-18 41-42
EAN / GTIN 5707209970206
Número del fabricante 12004-530-18 41-42
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Panel de botones
  • cuello con botón oculto
  • Las mangas se pueden enrollar y sujetar con un botón
  • Rejillas de ventilación reforzadas en las mangas
  • Puños ajustables
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Premium
  • Ajuste MODERNO
  • Panel de botones
  • cuello con botón oculto hacia abajo
  • Bolsillos superiores con solapa
  • Portalápices
  • Las mangas se pueden enrollar y sujetar con un botón
  • Ventilación del manguito, reforzada
  • Puños con botón de ajuste
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 200 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 3-5%.
  • Circunferencia del collar: 42 cm / 16,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Ropa de cocina, máx. 95°C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • El planchado a alta temperatura, máx. 200 °C
  • tolera la limpieza normal