Chaqueta Soft Shell UNIQUE Dresden, Unisex, Verde/Negro, Tamaño XS

Número de artículo: 12002-149-0309 XS
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
Número de artículo 12002-149-0309 XS
EAN / GTIN 5711074043088
Número del fabricante 12002-149-0309 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • bolsas con cierre de cremallera
  • Mangas moldeadas para una gran libertad de movimiento
  • Mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Forro polar en el interior
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • La espalda se extiende
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillo para lápices
  • Cierre de por adherencia en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 97% poliéster/3% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 305 g/m²
  • shell suave de 3 capas.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal