Hay una alternativa para este artículo

Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm

Número de artículo: 118800 27
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango Weldon

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 27 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Mango Mango Weldon
⌀ de mango 19 mm
Profundidad de corte 30 mm
Longitud total L 60 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 118800 27
EAN / GTIN 4045197037817
Número del fabricante 118800 27
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
25
Acero < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todas las taladradoras de base magnética de uso corriente. Muy buen arranque de viruta gracias a la geometría de corte optimiza. Fácilmente rectificables. Con taladro de asiento ⌀ 19 mm.
HSS con recubrimiento de TiAlN especial para propiedades de corte mejoradas (evitación de aporte de material).

Aplicación:

En taladradoras de columnas fijas o taladradoras de base magnética móviles para el acabado de taladros amplios en estructuras de acero. La fresa hueca mecaniza solamente un anillo de material fino por arranque de viruta. El núcleo de taladro se expulsa mediante una espiga de expulsión por tensión de resorte.

Volumen de suministro:

Sin espiga de expulsión.

Nota:

Para la lubricación de las fresas de corona se recomienda utilizar aceite de corte de alto rendimiento (ver n.° 084210).