Broca de centrar para coronas de perforación nº 118505, ⌀×Longitud total: 6X48mm

Número de artículo: 118555 6X48
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6 mm
Longitud total 48 mm
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Para ⌀ de taladro 16 mm - 70 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 118555 6X48
EAN / GTIN 4045197674166
Número del fabricante 118555 6X48
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Perforadora de MD n.º 118505.