{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 16 mm | |
| Ejecución | plano | |
| Material de corte | MD | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
| ⌀ de mango | 10 mm | |
| Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
| Longitud L | 11,8 mm | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Sierra de corona |
| Número de artículo | 118505 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197673824 | |
| Número del fabricante | 118505 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |