Conector reductor, latón, «sharkbite», 54 mm para tubo exterior de 42 mm

Número de artículo: 117056
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 117056
EAN / GTIN 4047322701099
Número del fabricante 117056
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector reductor, latón, «sharkbite», 54 mm para tubos con diámetro exterior de 42 mm.

Característica:

  • Longitud: 112,0 mm
  • Material: latón
  • Para ⌀ exterior tubo: 42 mm
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • para tubos con diámetro exterior de 1: 54 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C