Descripción:
Manómetro estándar, G1/4 en la parte trasera, clase de calidad 1, 6, Ø 40 mm, rango de medición 0 - 6 bar, 87 psi, carcasa de plástico. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: plástico
- Rosca: G 1/4 AG
- Tipo WIKA: 111,12
- elemento de medición: aleación de cobre
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 40 mm
- Descripción: manómetro estándar
- Ventana: plástico
- posición de conexión: trasero, centrado
- Rango de medición máx. bar: 6 bar
- Rango de medición máx. psi: 87
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Rango de medición mín. psi: 0
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,2 bar