Manómetro de glicerina, «línea de presión», G 1/4 abajo, 0-160, 0 bar/2300 psi, Ø63

Número de artículo: 116314
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 116314
EAN / GTIN 4047322176774
Número del fabricante 116314
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de glicerina, «línea de presión», carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0-160, 0 bar/2300 psi, Ø 63. Serie económica de manómetros de glicerina de alta calidad con carcasa de acero inoxidable para aplicaciones en puntos de medición con altas cargas dinámicas de presión o vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • elemento de medición: latón
  • Ejecución: Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: Vidrio
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 160 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 10 bar