Pieza reductora «value line», enchufable. 8 mm, manguera de 6 mm

Número de artículo: 116296
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 116296
EAN / GTIN 4047322183963
Número del fabricante 116296
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pieza reductora «value line», enchufable. 8 mm, conexión de manguera 6 mm, presión de trabajo -0, 98 a 16 bar, latón niquelado. Serie económica y de alta calidad de conectores enchufables de latón niquelado. Diseño compacto y ligero que ahorra espacio. En las piezas con rosca exterior, una junta tórica situada en la ranura del extremo de la rosca garantiza una unión hermética incluso en superficies rugosas. Recomendado solo para uso en combinación con conexiones rápidas de la serie «value line». La prueba de idoneidad para el uso con otras series es responsabilidad del usuario.

Característica:

  • L1: 33,5 mm
  • Serie: línea de valor
  • Medium: Aire comprimido
  • Lösering: Hostaform
  • Material: Latón niquelado
  • Pinza de sujeción: Acero inoxidable AISI 316
  • conector macho: 8 mm
  • material de sellado: NBR, sin silicona
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
  • Manguera recomendada: PA, PU
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra