Abrazadera de manguera de 2 orificios «blow line», acero galvanizado, 11-13 mm, 10 unidades por paquete

Número de artículo: 115424
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 115424
EAN / GTIN 4047322177443
Número del fabricante 115424
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de manguera de 2 orificios «blow line», acero galvanizado, recubrimiento de cromo III, rango de sujeción 11,0 - 13,0 mm, 10 unidades por paquete. Montaje rápido y seguro mediante la simple unión a presión de los dos perfiles.

Característica:

  • Rango de sujeción máx.: 13,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 11,0 mm