Manómetro estándar «línea de presión», G 1/4 inferior, 0-6, 0 bar/85 psi, Ø 63

Número de artículo: 115029
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 115029
EAN / GTIN 4047322175685
Número del fabricante 115029
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar «pressure line», carcasa de chapa de acero, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 6, 0 bar/85 psi, Ø 63. La serie económica de manómetros estándar en los diámetros habituales y los rangos de medición más solicitados. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Chapa de acero
  • Rosca: G 1/4 AG
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Ejecución: Manómetro de tubo de espiral
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 6 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,2 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión