Cilindros redondos «MI» de doble efecto, Ø del pistón 25, carrera 250, G 1/8

Número de artículo: 114874
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114874
EAN / GTIN 4047322314664
Número del fabricante 114874
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros redondos «MI» ISO 6432, doble efecto, imán, diámetro del pistón 25, carrera 250, conexión G 1/8, presión de trabajo 1-10 bar, temperatura: De -20 °C a 70 °C. Cilindros redondos en diferentes versiones.: - Serie «MI» de doble efecto, Ø 8 – 25 según ISO 6432 - Serie «MI» de doble efecto, Ø 32 - 40 - Serie «MSI» de simple efecto, retraído sin presión, Ø 8 – 40 Adecuado para aire comprimido filtrado y sin aceite o con aceite. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua. Tipo «CA» = tapa inferior con espiga roscada - versión giratoria Tipo «CM» = tapa inferior con espiga roscada redonda - versión giratoria

Característica:

  • Carrera: 250 mm
  • Tipo: Tipo CA
  • Norma: según ISO 6432
  • Tubo: acero fino 1,4301
  • Serie: Serie MI
  • pistón: Aluminio
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: sin amortiguación ajustable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 25 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: acero fino 1,4301
  • material de sellado: NBR
  • Diámetro del vástago del pistón: 10 mm
  • Pistón AG: M10x1,25
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C